Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-Bito-31321 Herst.-Nr.: 31321 EAN/GTIN: 4250692922173 |
| |
|
| | |
| einfache und passgenaue Unterteilung, mit innenliegenden Griffen Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 0.14 kg | EAN: | 4250692922173 | Breite: | 129 mm | Höhe: | 85 mm | Länge: | 178 mm | Material: | PP-Recyclingmaterial | Farbe: | schwarz | AX2012_ID: | 31321 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einsatzkasten bito, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3551 | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 95,11* | € 114,97* | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 9,95* | ab € 95,47* | € 114,97* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 95,31008* | € 114,97024* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 94,99* | € 115,18* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 94,26016* | € 115,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|