Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwandsegment Set / 3000x 750 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-29263
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0760-0012
EAN/GTIN:
     4250692942058
Suchbegriffe:
Steckregal
Steckregale
Fachbodenregale
Fachbodenregal
je nach Regalhöhe 2 bis 3 Segmente, Einsatz auch als Trennwand bei Doppelregalen, inkl. Befestigungsclips, glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
10.65 kg
EAN:
4250692942058
Breite:
750 mm
Höhe:
3000 mm
Länge:
750 mm
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
C0760-0012
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,82*
€ 180,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,22*
€ 172,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,84*
€ 166,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
12290
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.