Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwandsegment Set / 2000x 750 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-29260
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0760-0009
EAN/GTIN:
     4250692942027
Suchbegriffe:
Steckregal
Steckregale
Fachbodenregale
Fachbodenregal
je nach Regalhöhe 2 bis 3 Segmente, Einsatz auch als Trennwand bei Doppelregalen, inkl. Befestigungsclips, glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
7.12 kg
EAN:
4250692942027
Breite:
750 mm
Höhe:
2000 mm
Länge:
750 mm
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
C0760-0009
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
12290
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.