Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegblech Set P1-3 120x105.0x1.50 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-27219
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     27219
EAN/GTIN:
     4250692939799
Suchbegriffe:
Palettenregal Ausgleichblech
Palettenregal Unterlegblech
Regal Unterlegbleche
regal unterlegbleche bito
glanzverzinkte Ausführung, zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten, werden einfach unter die Fußplatten der Stützrahmen geschoben und können somit auch leicht nachgerüstet werden, Unterfütterung nur bis max. 10 mm je Fußplatte zulässig, sonst müssen längere Bolzenanker verwendet werden
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
2.76 kg
EAN:
4250692939799
Breite:
105 mm
Länge:
120 mm
Material:
verzinkt
AX2012_ID:
27219
Weitere Suchbegriffe: regal unterlegbleche, Palettenregal, Palettenregale, PRO
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 20,87*
€ 29,18*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 20,88*
€ 29,18*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 20,99*
€ 29,24*
8 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 21,09*
€ 29,29*
8 Tage
unbekannt
3
pro Paket
Frei Haus
ab € 20,41*
€ 31,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.