Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten RK Set / RK31509 300x156x 90 taubenblau inklusive Etikett


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     103-732623
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0220-0015
EAN/GTIN:
     4250692933049
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Lagerkasten
optimal abgestimmt auf BITO-Regalsysteme, effiziente Abläufe durch einfaches und sicheres Handling, großes Füllvolumen, hohe Stabilität – sichere Stapelung, umfassendes Zubehör, inkl. 1 Etikett pro Behälter, Farbe taubenblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.31 kg
Breite:
156 mm
Höhe:
90 mm
Länge:
300 mm
EAN:
4250692933049
Material:
PP
Farbe:
taubenblau
AX2012_ID:
C0220-0015
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 52,95*
€ 68,07*
4 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,50*
ab € 53,46*
€ 68,61*
pro Paket
€ 5,46*
ab € 56,19*
€ 71,26*
pro Paket
Frei Haus
ab € 57,32*
€ 72,42*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 53,33004*
€ 74,24004*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,07*
€ 81,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,47*
€ 79,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,55*
€ 74,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,43*
€ 73,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,95*
€ 63,01
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 4,4125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20769
ab € 0,88*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1077
ab € 32,38*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22676
ab € 8,60*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22681
ab € 6,95*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
31314
ab € 19,86*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0025
ab € 48,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.