Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurostapelbehälter XL Deckel/Kufe / XL 86421DKufe 800x600x420 blau Doppelboden K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-22569
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0292-0065
EAN/GTIN:
     4250692932523
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Behälter im Format einer halben Europalette, Inhaltsbelastung 200 kg, Bedienung mit Handhubwagen und Stapler, großes Innenvolumen, großer Griff mit gerundeter Auflage, Etikettenhalterungen an allen vier Seiten, Farbe blau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
9.03 kg
Breite:
600 mm
Höhe:
520 mm
Länge:
800 mm
EAN:
4250692932523
Material:
PP
Farbe:
blau
AX2012_ID:
C0292-0065
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20273
ab € 30,33*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22548
ab € 105,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.