Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5973683 Herst.-Nr.: 22540 EAN/GTIN: 4250692932363 |
| |
|
| | |
| einfache und passgenaue Unterteilung, mit innenliegenden Griffen Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 0.26 kg | EAN: | 4250692932363 | Breite: | 179 mm | Höhe: | 85 mm | Länge: | 279 mm | Material: | PP-Recyclingmaterial | Farbe: | schwarz | AX2012_ID: | 22540 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro-stapelbehälter schwarz, euro normbehälter, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Paket | € 4,90* | ab € 52,27* | € 67,47* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 53,79* | € 67,69* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | € 5,45* | ab € 55,01008* | € 68,72* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 55,41* | € 69,01* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 54,69008* | € 73,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 16 Stück (ab € 3,26688* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|