Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-9123448936 Herst.-Nr.: 20005 EAN/GTIN: 4250692931458 |
| |
|
| | |
| einfache und passgenaue Unterteilung, müheloses Einsetzen durch optimierte Greiflösungen, unterteilbar und stapelfähig Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 0.22 kg | EAN: | 4250692931458 | Breite: | 178 mm | Höhe: | 90 mm | Länge: | 258 mm | Material: | PP-Recyclingmaterial | Farbe: | schwarz | AX2012_ID: | 20005 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro-behälter grau, einsatzkasten stapelbehälter, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 51 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 69,36* | € 87,98* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 73,36* | € 91,59* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 75,90* | € 92,20* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 77,39* | € 93,69* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 77,70* | € 94,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Box (ab € 69,36* pro Box) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|