Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten EK27179 XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     9587-9123448938
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20003
EAN/GTIN:
     4250692931434
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten Stapelbehälter
Euro Normbehälter
einfache und passgenaue Unterteilung, müheloses Einsetzen durch optimierte Greiflösungen, unterteilbar und stapelfähig
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.24 kg
EAN:
4250692931434
Breite:
178 mm
Höhe:
90 mm
Länge:
277 mm
Material:
PP-Recyclingmaterial
Farbe:
schwarz
AX2012_ID:
20003
Weitere Suchbegriffe: Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro-behälter grau, einsatzkasten stapelbehälter, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 69,62*
€ 88,81*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 73,62*
€ 92,47*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 76,17*
€ 93,08*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 77,65*
€ 94,59*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,96*
€ 94,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 69,62* pro Box)
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16502
ab € 8,54*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0022
ab € 66,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.