Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten EK16129 KLT schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-20000
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20000
EAN/GTIN:
     4250692931403
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkästen schwarz
einsatz kasten
einfache und passgenaue Unterteilung, müheloses Einsetzen durch optimierte Greiflösungen, unterteilbar und stapelfähig
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.13 kg
EAN:
4250692931403
Breite:
129 mm
Höhe:
90 mm
Länge:
165 mm
Material:
PP-Recyclingmaterial
Farbe:
schwarz
AX2012_ID:
20000
Weitere Suchbegriffe: einsatzkasten bito, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 142,05*
€ 169,16*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 142,94*
€ 169,16*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 143,29*
€ 169,22*
9 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,50*
ab € 142,93024*
€ 169,38016*
8 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 142,43008*
€ 169,73024*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,16*
€ 201,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,00*
€ 198,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,35*
€ 193,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,57*
€ 188,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,05*
€ 169,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16753
ab € 15,26*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0016
ab € 37,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.