Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITO-TEC Ablageboden T400 25° RAL9007 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-19315
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19315
EAN/GTIN:
     4250692930604
Suchbegriffe:
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
Stahlfachboden mit hinterer Anschlagkante inkl. 2 Kragarmen, 25° geneigt, komplett RAL 9007 Graualuminium kunststoffbeschichtet, Traglast 90 kg
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
8.32 kg
EAN:
4250692930604
Breite:
1246 mm
Höhe:
56.8 mm
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 9007 Graualuminium
AX2012_ID:
19315
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsysteme
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.