Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten RK Set / RK4208 400x234x 80 taubenblau inklusive Etikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-19145
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0220-0013
EAN/GTIN:
     4250692930178
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Lagerkasten
optimal abgestimmt auf BITO-Regalsysteme, effiziente Abläufe durch einfaches und sicheres Handling, großes Füllvolumen, hohe Stabilität – sichere Stapelung, umfassendes Zubehör, inkl. 1 Etikett pro Behälter, Farbe taubenblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.46 kg
Breite:
234 mm
Höhe:
80 mm
Länge:
400 mm
EAN:
4250692930178
Material:
PP
Farbe:
taubenblau
AX2012_ID:
C0220-0013
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,1275*
  
Preis gilt ab 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,1275*
€ 6,10173
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7675*
€ 5,67333
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4775*
€ 5,32823
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2175*
€ 5,01883
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,4475*
€ 4,10253
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19066
€ 4,315*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19147
€ 1,371*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19140
€ 0,2572*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1515
€ 2,059*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0005
€ 6,036*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.