Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal Set / Fachbodenregal EL 100kg 2499x 996x424 Grundfeld RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-17015
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0260-0057
EAN/GTIN:
     4250692925099
Suchbegriffe:
Standregal
Steck-Regal
Steckregal
bito grund steckregale
Fachlast: 100 kg, Feldlast: 800 kg, jederzeit erweiterbar, Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Böden für Fachtrennbleche gelocht
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
33.68 kg
Höhe:
2500 mm
EAN:
4250692925099
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
AX2012_ID:
C0260-0057
Weitere Suchbegriffe: standregal, bito standregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal, Büroregal, Büroregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Archivregal, Archivregale
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,56*
€ 369,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,20*
€ 358,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 301,19*
€ 358,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,95*
€ 347,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,67*
€ 341,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 286,66*
€ 341,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,68*
€ 300,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
6568
ab € 6,20*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
12110
ab € 35,92*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16482
ab € 7,64*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29952
ab € 298,53*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29956
ab € 583,10*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
12291
ab € 54,03*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0760-0004
ab € 116,97*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
14382
ab € 32,36*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
17535
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.