Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal Set / Fachbodenregal EL 100kg 2499x 996x424 Grundfeld RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-17005
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0260-0049
EAN/GTIN:
     4250692924955
Suchbegriffe:
Standregal
Steck-Regal
Steckregal
bito grund steckregale
Fachlast: 100 kg, Feldlast: 800 kg, jederzeit erweiterbar, Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Böden für Fachtrennbleche gelocht
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
33.68 kg
Höhe:
2500 mm
EAN:
4250692924955
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 3000 Feuerrot
AX2012_ID:
C0260-0049
Weitere Suchbegriffe: standregal, bito standregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal, Büroregal, Büroregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Archivregal, Archivregale
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,32*
€ 368,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,63*
€ 356,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,62*
€ 356,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,21*
€ 345,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,25*
€ 339,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 285,23*
€ 339,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,47*
€ 302,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
6568
ab € 6,29*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
12110
ab € 35,84*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16482
ab € 7,70*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29952
ab € 298,07*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
12291
ab € 54,19*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0760-0004
ab € 116,84*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
14382
ab € 32,47*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
17535
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.