Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal Set / Fachbodenregal EL 100kg 1999x 996x324 Grundfeld RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-16974
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0260-0024
EAN/GTIN:
     4250692924481
Suchbegriffe:
Standregal
Steck-Regal
Steckregal
bito grund steckregale
Fachlast: 100 kg, Feldlast: 800 kg, jederzeit erweiterbar, Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Böden für Fachtrennbleche gelocht
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
29.00 kg
Höhe:
2000 mm
EAN:
4250692924481
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 3000 Feuerrot
AX2012_ID:
C0260-0024
Weitere Suchbegriffe: standregal, bito standregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal, Büroregal, Büroregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Archivregal, Archivregale
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,25*
€ 295,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,68*
€ 285,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,69*
€ 273,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,51*
€ 270,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,13*
€ 239,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
6568
ab € 6,29*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29952
ab € 298,07*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0760-0003
ab € 98,26*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
14381
ab € 30,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
17535
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.