Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal Set / Fachbodenregal EL 100kg 1999x 996x624 Grundfeld RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-16967
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0260-0019
EAN/GTIN:
     4250692924436
Suchbegriffe:
Standregal
Steck-Regal
Steckregal
bito grund steckregale
Fachlast: 100 kg, Feldlast: 800 kg, jederzeit erweiterbar, Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Böden für Fachtrennbleche gelocht
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
33.41 kg
Höhe:
2000 mm
EAN:
4250692924436
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0260-0019
Weitere Suchbegriffe: standregal, bito standregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal, Büroregal, Büroregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Archivregal, Archivregale
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,85*
€ 358,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,17*
€ 346,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 291,16*
€ 346,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,89*
€ 335,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,43*
€ 330,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 277,42*
€ 330,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,78*
€ 293,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
6568
ab € 6,29*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
12120
ab € 42,27*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16486
ab € 9,89*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16487
ab € 12,39*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29952
ab € 298,07*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0760-0003
ab € 98,26*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
14384
ab € 37,68*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
17535
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.