Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal Set / Fachbodenregal EL 100kg 1999x 996x424 Grundfeld RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-16965
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0260-0017
EAN/GTIN:
     4250692924238
Suchbegriffe:
Standregal
Steck-Regal
Steckregal
bito grund steckregale
Fachlast: 100 kg, Feldlast: 800 kg, jederzeit erweiterbar, Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Böden für Fachtrennbleche gelocht
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
27.56 kg
Höhe:
2000 mm
EAN:
4250692924238
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0260-0017
Weitere Suchbegriffe: standregal, bito standregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal, Büroregal, Büroregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Archivregal, Archivregale
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,49*
€ 314,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,73*
€ 301,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,78*
€ 291,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,77*
€ 287,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,09*
€ 254,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
6568
ab € 6,29*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
12110
ab € 35,84*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16482
ab € 7,70*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29952
ab € 298,07*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
12291
ab € 54,19*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0760-0003
ab € 98,26*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
14382
ab € 32,47*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
17535
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.