Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal Set / Fachbodenregal EL 100kg 1999x 996x324 Grundfeld RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-16964
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0260-0016
EAN/GTIN:
     4250692924221
Suchbegriffe:
Standregal
Steck-Regal
Steckregal
bito grund steckregale
Fachlast: 100 kg, Feldlast: 800 kg, jederzeit erweiterbar, Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Böden für Fachtrennbleche gelocht
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
29.00 kg
Höhe:
2000 mm
EAN:
4250692924221
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0260-0016
Weitere Suchbegriffe: standregal, bito standregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal, Büroregal, Büroregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Archivregal, Archivregale
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,93*
€ 292,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,59*
€ 283,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,58*
€ 283,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,37*
€ 271,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 228,36*
€ 271,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,25*
€ 269,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 226,24*
€ 269,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,87*
€ 236,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
6568
ab € 6,29*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29952
ab € 298,07*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0760-0003
ab € 98,26*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
14381
ab € 30,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
17535
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.