Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurostapelbehälter BN / BN6436 600x400x315 blau Entn.längs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-1617
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0850-0023
EAN/GTIN:
     4250692914994
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Sichtöffnung stirn- oder längsseitig, ergonomische Durchfassgriffe, optional Sichtscheibe aus transparentem Kunststoff, Tragestange aus schwarzem Kunststoff (Zubehör) - nur für Stirnseite, Etikettenabdeckung (Zubehör), trägt bis zu 50 kg, Farbe blau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
2.78 kg
Breite:
400 mm
Höhe:
315 mm
Länge:
600 mm
EAN:
4250692914994
Material:
PP
Farbe:
blau
AX2012_ID:
C0850-0023
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1153
ab € 11,54*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11703
ab € 110,50*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1491
ab € 60,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.