Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwagen SR SK -Beh. 1815x1068x 533 verz. Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-15721
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     15721
EAN/GTIN:
     4250692922487
Suchbegriffe:
Regalwagen
bito regalwagen
regalwagen
Fachlast: 100 kg, Feldlast: 600 kg, ideal zur Lagerung von Behältern, Bauweise mit Traversen, ohne Diagonalverbände, Regalwagen sorgen für hohe Flexibilität im Kommissionierbereich, einfaches Verfahren durch Lenk- und Bockrollen und ergonomisch geformten Griff, Fachebenen im 25 mm-Raster höhenverstellbar, weitere Abmessungen erhältlich: L 1000 x T 500/600/800 mm und L 1300 mm x T 600/800 mm
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
76.18 kg
Höhe:
1815 mm
EAN:
4250692922487
Material:
Stahl
Farbe:
Regalfarbe verzinkt, Behälterfarbe rot
AX2012_ID:
15721
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal, Kleinteilelagerung, Behälterregal, Behälterregale, Kommissionierregal, Kommissionierregale, Bereitstellregal für Kleinteile, Bereitstellregale für Kleinteile
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 561,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,23*
€ 761,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,45*
€ 737,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 619,44*
€ 737,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,66*
€ 701,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 589,65*
€ 701,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,85*
€ 685,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 575,84*
€ 685,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,20*
€ 667,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
6568
ab € 6,30*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0270-0001
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.