Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten RK Set / RK5109 500x117x 90 taubenblau inklusive Etikett


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     103-732620
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0220-0007
EAN/GTIN:
     4250692914512
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Lagerkasten
optimal abgestimmt auf BITO-Regalsysteme, effiziente Abläufe durch einfaches und sicheres Handling, großes Füllvolumen, hohe Stabilität – sichere Stapelung, umfassendes Zubehör, inkl. 1 Etikett pro Behälter, Farbe taubenblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.41 kg
Breite:
117 mm
Höhe:
90 mm
Länge:
500 mm
EAN:
4250692914512
Material:
PP
Farbe:
taubenblau
AX2012_ID:
C0220-0007
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 83,31*
€ 103,58*
4 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,50*
ab € 83,81008*
€ 104,21008*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 83,65008*
€ 104,60*
6 Tage
15
pro Paket
Frei Haus
ab € 84,55*
€ 105,12*
pro Paket
€ 5,46*
ab € 87,99*
€ 109,12*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,58*
€ 123,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,75*
€ 122,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,86*
€ 115,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,53*
€ 111,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,31*
€ 99,14
pro Paket
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 5,20688* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20768
ab € 0,88*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1588
ab € 6,27*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1514
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.