Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten RK Set / RK4214 400x234x140 taubenblau inklusive Etikett


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     103-732632
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0220-0006
EAN/GTIN:
     4250692914277
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Lagerkasten
optimal abgestimmt auf BITO-Regalsysteme, effiziente Abläufe durch einfaches und sicheres Handling, großes Füllvolumen, hohe Stabilität – sichere Stapelung, umfassendes Zubehör, inkl. 1 Etikett pro Behälter, Farbe taubenblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.70 kg
Breite:
234 mm
Höhe:
140 mm
Länge:
400 mm
EAN:
4250692914277
Material:
PP
Farbe:
taubenblau
AX2012_ID:
C0220-0006
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 48,32*
€ 62,52*
4 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,50*
ab € 49,04004*
€ 63,15*
6 Tage
22
pro Paket
Frei Haus
ab € 50,35*
€ 64,82*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 51,81*
€ 66,34*
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,83*
€ 67,57*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,52*
€ 74,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,91*
€ 72,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,23*
€ 68,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,11*
€ 66,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,52*
€ 63,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,32*
€ 57,50
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 8,05334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20772
ab € 0,88*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1080
ab € 41,24*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1591
ab € 12,77*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1068
ab € 7,50*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1515
ab € 14,15*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0005
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.