Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurostapelbehälter BN / BN6421 600x400x215 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-1276
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0850-0007
EAN/GTIN:
     4250692913553
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
extrem robuster Behälter im Euromaß, Außenwände geschlossen oder durchbrochen lieferbar, alle Behälter mit geschlossenem Standardboden, großes Innenvolumen, ergonomische Durchfassgriffe, auch mit Sicht-/Entnahmeöffnung, Farbe blau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
2.27 kg
Breite:
400 mm
Höhe:
215 mm
Länge:
600 mm
EAN:
4250692913553
Material:
PP
Farbe:
blau
AX2012_ID:
C0850-0007
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1568
ab € 13,01*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1144
ab € 54,65*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
9454
ab € 12,16*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18671
ab € 75,51*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1492
ab € 56,37*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1153
ab € 11,56*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1491
ab € 60,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.