Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurostapelbehälter BN / BN43261 400x300x265 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-1273
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0850-0004
EAN/GTIN:
     4250692913492
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
extrem robuster Behälter im Euromaß, Außenwände geschlossen oder durchbrochen lieferbar, alle Behälter mit geschlossenem Standardboden, großes Innenvolumen, ergonomische Durchfassgriffe, auch mit Sicht-/Entnahmeöffnung, Farbe blau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
1.40 kg
Breite:
300 mm
Höhe:
265 mm
Länge:
400 mm
EAN:
4250692913492
Material:
PP
Farbe:
blau
AX2012_ID:
C0850-0004
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1144
ab € 54,56*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
9454
ab € 12,11*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18671
ab € 75,65*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1492
ab € 56,31*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1152
ab € 7,89*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1491
ab € 69,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.