Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reparaturkupplung für Kunststoffrohrabmessung 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reparaturkupplung für Kunststoffrohrabmessung 32mm
Reparaturkupplung für Kunststoffrohrabmessung 32mm
Artikel-Nr.:
     C6116-351152
Hersteller:
     BEULCO
Herst.-Nr.:
     351152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemm Fitting
Klemmfitting
Klemmfittings
klemm fitting

Reparaturkupplung für Kunststoffrohrabmessung 32mm

Der Steckverbinder.
Für Trinkwasser, Wasser oder Gas
Für Rohrarten PE80, PE100, PE-Xa und PVC (mit Messing-Klemmring für PVC-Rohre)

Der BEULCO Steckverbinder ist so konstruiert, dass er das Rohr mit einer materialschonenden Stecktechnik klemmt.
Der Verbinder ist dauerhaft dicht und garantiert dem Installateur auch unter schwierigen Montagebedingungen eine störungs-und stressfreie Installation.
Für die besondere Sicherheit: Das Rohr muss nur eingesteckt werden – eine Kontrolle, ob z.B. die Druckmutter richtig angezogen ist, entfällt.

Technischer Aufbau:
Die materialschonende Verbindungstechnik ermöglicht, dass das Rohr durch den Klemmring immer nur so stark beansprucht wird,
wie es die Druck-und Zugverhältnisse notwendig machen. Somit ist vorzeitiger Verschleiß wegen Materialüberbeanspruchung ausgeschlossen.
Die metallene Klemmkralle ermöglicht durch ihre Positionierung eine torsionsfreie Montage. Auch die Demontage ist simpel – alle Bestandteile können problemlos wiederverwendet werden.

Abdichtung:
Für den Einsatz im Wasserbereich besitzt der Verbinder eine bewährte EPDM-Profildichtung, durch die kleine Beschädigungen an der
Rohroberfläche zuverlässig abgedichtet werden.
Die Steckverbinder für den Einsatz im Gasbereich besitzen stattdessen einen speziellen NBR-O-Ring.

Material:
BEULCO Verbinder sind aus thermisch entspanntem Messing. Alle trinkwasserberührenden Komponenten bestehen aus hochwertigem
UBA-konformem Material. Das Material ist trinkwasserhygienisch geeignet und entspricht den gesetzlichen Vorgaben
(Trinkwasserverordnung, UBA-Liste, GMS-Liste).
Der zuverlässige Messingwerkstoff sorgt für besondere Langlebigkeit.

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Trinkwasser bis 40° | Kalt- und Warmwasser bis 40°
geeignet für::
PE 80 | PE 100 | PE-Xa | PVC
Weitere Suchbegriffe: PE-Rohr, PE, Kunststoffrohr, Verbinder, Verschraubung, Messingverbinder, Messingverschraubung, Rohrverbinder, Steckverbinder, Messing, Kupplung, Rohrkupplung, Reparaturkupplung, Rohrreparatur, Rohrschaden, Reparatur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,85*
€ 168,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,81*
€ 161,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.