| |
|
| Artikel-Nr.: C6116-338900 Herst.-Nr.: 338900 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klemmring für Kunststoffrohrabmessung 25mmDer Steckverbinder. Für Trinkwasser, Wasser oder Gas Für Rohrarten PE80, PE100, PE-Xa und PVC (mit Messing-Klemmring für PVC-Rohre) Der BEULCO Steckverbinder ist so konstruiert, dass er das Rohr mit einer materialschonenden Stecktechnik klemmt. Der Verbinder ist dauerhaft dicht und garantiert dem Installateur auch unter schwierigen Montagebedingungen eine störungs-und stressfreie Installation. Für die besondere Sicherheit: Das Rohr muss nur eingesteckt werden – eine Kontrolle, ob z.B. die Druckmutter richtig angezogen ist, entfällt. Technischer Aufbau: Die materialschonende Verbindungstechnik ermöglicht, dass das Rohr durch den Klemmring immer nur so stark beansprucht wird, wie es die Druck-und Zugverhältnisse notwendig machen. Somit ist vorzeitiger Verschleiß wegen Materialüberbeanspruchung ausgeschlossen. Die metallene Klemmkralle ermöglicht durch ihre Positionierung eine torsionsfreie Montage. Auch die Demontage ist simpel – alle Bestandteile können problemlos wiederverwendet werden. Abdichtung: Für den Einsatz im Wasserbereich besitzt der Verbinder eine bewährte EPDM-Profildichtung, durch die kleine Beschädigungen an der Rohroberfläche zuverlässig abgedichtet werden. Die Steckverbinder für den Einsatz im Gasbereich besitzen stattdessen einen speziellen NBR-O-Ring. Material: BEULCO Verbinder sind aus thermisch entspanntem Messing. Alle trinkwasserberührenden Komponenten bestehen aus hochwertigem UBA-konformem Material. Das Material ist trinkwasserhygienisch geeignet und entspricht den gesetzlichen Vorgaben (Trinkwasserverordnung, UBA-Liste, GMS-Liste). Der zuverlässige Messingwerkstoff sorgt für besondere Langlebigkeit. Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Trinkwasser bis 40° | Kalt- und Warmwasser bis 40° | geeignet für:: | PE 80 | PE 100 | PE-Xa | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PE-Rohr, PE, Kunststoffrohr, Verbinder, Verschraubung, Messingverbinder, Messingverschraubung, Rohrverbinder, Steckverbinder, Klemmring |
| | |
| |