Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkwasser-Standrohr NW70/80 mit 8x Systemtrenner BA DN20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trinkwasser-Standrohr NW70/80 mit 8x Systemtrenner BA DN20
Trinkwasser-Standrohr NW70/80 mit 8x Systemtrenner BA DN20
Artikel-Nr.:
     C6116-320677
Hersteller:
     BEULCO
Herst.-Nr.:
     320677
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydranten-Standrohr
Hydrantenstandrohr
Rohrtrenner
Trinkwasser-Standrohr

Trinkwasser-Standrohr NW70/80 mit 8x Systemtrenner BA DN20

BEULCO Trinkwasser-Standrohre
für die sichere Versorgung mit sauberem Trinkwasser

Vor allem mobile und zeitlich befristete Wasserentnahmestellen bergen trotz scheinbar fachgerechter Installation ernst zu nehmende und oftmals
gesundheitsgefährdende Risiken, denn sowohl die mobile Anlage als auch das gesamte öffentliche Trinkwassernetz können durch das unglückliche Zusammentreffen verschiedener Faktoren verunreinigt werden.
Hierunter fallen insbesondere das Rücksaugen, Rückdrücken und Rückfließen von Nichttrinkwasser in die Trinkwasserinstallation. Auf Grund des erhöhten Risikos ist
bei mobilen, zeitlich befristeten Wasserentnahmestellen die Einhaltung von Maßnahmen zur Absicherung der Trinkwasserqualität von höchster Priorität.
BEULCO Trinkwasser-Standrohre sind mit Systemtrennern BA ausgestattet – mit verschiedensten Kombinationen finden Sie immer das richtige Standrohr für Ihren Einsatzzweck.

Eigenschaften:
vollautomatische Arbeitsweise (keine zusätzlichen Schaltorgane)
Absicherung von Hydranten-Standrohren, auch über die Auslaufhöhe hinaus
Absicherung des öffentlichen Trinkwassernetzes gegen Rückdrücken, -saugen und –fließen von Nichttrinkwasser bis Flüssigkeitskategorie 4
Systemtrenner nachrüstbar für vorhandene Standrohre
wenige und leicht zugängliche Einzelteile, die eine Wartung vereinfachen

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Trinkwasser
Systemtrenner BA DN20 und DN40 geprüft nach:
DVGW W570-1 | DIN EN 12729 | Zertifikat Nr. NW-6305BR0362
Weitere Suchbegriffe: beulco trinkwasser-standrohr, trinkwasser standrohr, hydrantenstandrohr dn20, Befestigungselement komplett für Verteilerstamm 1 1/4"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.510,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.788,78*
€ 3.318,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.713,08*
€ 3.228,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.597,44*
€ 3.090,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.545,09*
€ 3.028,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.510,24*
€ 2.987,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEULCO
361434
ab € 209,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.