Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsstück mit Innengewinde 2" als Flanschverbinder für Kunststoffrohrabmessung 63x5,7/5,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsstück mit Innengewinde 2" als Flanschverbinder für Kunststoffrohrabmessung 63x5,7/5,8mm
Übergangsstück mit Innengewinde 2" als Flanschverbinder für Kunststoffrohrabmessung 63x5,7/5,8mm
Artikel-Nr.:
     C6116-302727
Hersteller:
     BEULCO
Herst.-Nr.:
     302727
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
beulco pe übergangsstück
übergangsmuffe pvc

Übergangsstück mit Innengewinde 2" als Flanschverbinder für Kunststoffrohrabmessung 63x5,7/5,8mm

Der Flanschverbinder.
BEULCO Flanschverbinder mit losem Stützrohr.
Für Rohrarten PE80, PE100, PE-Xa und PE-Xc

Für größere Rohrdimensionen sind unsere Flanschverbinder geeignet. Diese besitzen eine zusätzliche Dichtung und sind mit einem losen Stützrohr ausgestattet.
Auch mit unseren Flanschverbindern sind Sie im Wasserbereich auf der sicheren Seite.

Technischer Aufbau:
Die Verbinder bestehen aus mehreren Komponenten, die ohne Spezialwerkzeug schnell und einfach montiert werden können.
Das Stützrohr bringt das Kunststoffrohr in eine exakt runde Form und stützt es nach innen hin ab,
d. h. es hält den Innendruck gegen den Klemmring des Verbinders aufrecht.
Die zusätzlichen Dichtungen machen die Flanschverbindung besonders sicher.

Abdichtung:
Die Abdichtung erfolgt je nach Abmessung durch einen Prodildichtring bzw. durch einen O-Ring.
Somit besitzt der Verbinder eine getrennte Dicht- und Klemmfunktion.
Die Funktionen sind unabhängig voneinander, deshalb sind die Flanschverbinder besonders sicher.

Material:
BEULCO Verbinder sind aus thermisch entspanntem Messing. Alle trinkwasserberührenden Komponenten bestehen aus hochwertigem UBA-konformem Material.
Das Material ist trinkwasserhygienisch geeignet und entspricht den gesetzlichen Vorgaben (Trinkwasserverordnung, UBA-Liste, GMS-Liste).
Der zuverlässige Messingwerkstoff sorgt für besondere Langlebigkeit.

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Trinkwasser | Kalt - und Heißwasser bis 95°C
geeignet für::
PE 80 | PE 100 | PE-Xa | PE-Xc | PE-RC | PE-RT | PP
geprüft nach:
DVGW GW335-B4 | DVGW W534 | DVGW G5600-1 | ISO 17885 | ACS/13 ACC LY190
Weitere Suchbegriffe: übergangsstück, Austauschteile für Systemtrenner BA DN 20 - Austauschkartusche, Nutdichtring
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.