Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung zur Wasserzähleranschlussgarnitur Q3=4 (alt Qn2,5) 1"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anschlussverschraubung zur Wasserzähleranschlussgarnitur Q3=4 (alt Qn2,5) 1"
Anschlussverschraubung zur Wasserzähleranschlussgarnitur Q3=4 (alt Qn2,5) 1"
Artikel-Nr.:
     C6116-275595
Hersteller:
     BEULCO
Herst.-Nr.:
     275595
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Wasseruhr-Anschlussgarnitur
Wasserzähler-Anschlussgarnitur
beulco anschlussverschraubung

Anschlussverschraubung zur Wasserzähleranschlussgarnitur Q3=4 (alt Qn2,5) 1"

Die BEULCO Wasserzähler-Anschlussgarnituren

Nach DIN 1988-200 sind bei Neuanlagen und bei Veränderungen alter Anlagen Halterungen für Hauswasserzähler einzubauen.
Die BEULCO Wasserzähler-Anschlussgarnituren eignen sich für den Einsatz in Neubauten und Renovierungen sowie auch zur Nachrüstung in bestehenden Hausinstallationen.

Ausstattung
Um eine schnelle fachgerechte und einfache Installation zu ermöglichen, sind die Bügel mit Kreuzschlitzen ausgestattet, damit eine optimale Justierung
bei der Montage gewährleistet ist. Zudem sind die Garnituren mit Längenausgleichsverschraubungen ausgestattet, die einen optimalen Einbau des Wasserzählers garantieren.
Um das Abdichten der Wasserzähleranschlussgarnitur bei der Installation noch sicherer zu machen, sind die Verschraubungen mit einem aufgerauten Außengewinde versehen.
Das umfangreiche Sortiment an BEULCO Wasserzähler-Anschlussgarnituren bietet das passende Produkt für verschiedenste Einbausituationen und -voraussetzungen.
Standardmäßig sind die Wasserzähler-Anschlussgarnituren mit einem Montageset für die Befestigung ausgestattet. Bei Bedarf können diese auch separat bestellt werden

Material
Die BEULCO Wasserzähler-Anschlussgarnituren werden aus trinkwasserhygienisch geeignetem, UBA-konformem Material gefertigt.
Die Bügel sind aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301). Alle eingesetzten Dichtungen entsprechen der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes.
Unsere Wasserzähler-Anschlussgarnituren sind auch in einer komplett bleifreien Variante (alle trinkwasserberührenden Komponenten) erhältlich.

Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung, Service-Schlüssel für Strahlregler mit Gewinde M22x1/M24x1/M28x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,846* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 217,94*
€ 259,3486
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 216,56*
€ 257,7064
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 214,07*
€ 254,7433
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 203,16*
€ 241,7604
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 178,46*
€ 212,3674
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.