Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück mit Außengewinde und Innengewinde 1/4"x1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierstück mit Außengewinde und Innengewinde 1/4"x1/8"
Reduzierstück mit Außengewinde und Innengewinde 1/4"x1/8"
Artikel-Nr.:
     C6116-138166
Hersteller:
     BEULCO
Herst.-Nr.:
     138166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel

Reduzierstück mit Außengewinde und Innengewinde 1/4"x1/8"


BEULCO Gewindefittings

Große Vielfalt für den Einsatz im Trinkwasser-, Wasser- und Fernwärmebereich.

BEULCO Gewindefittings sind optimal für den Einsatz im Bereich der Wasser- und Heizungsinstallation. Die große Vielfalt an Formstücken macht Kombinationen
für jede Einbausituation möglich (Sanitär-, Heizungs-, Industrie- oder Klimabereich).

Dimensionen

  • 1/8“ – 4“
  • Anwendungsbereiche

  • Trinkwasser
  • Kalt- und Heißwasser
  • Wasser mit Glykol
  • Material
    BEULCO Fittings sind aus thermisch entspanntem Messing nach DIN 50930-6 gefertigt. Das Material ist trinkwasserhygienisch geeignet und entspricht
    den gesetzlichen Vorgaben wie der Trinkwasserverordnung und der UBA-Liste, aber auch den Anforderungen der GMS-Liste. Der zuverlässige Messingwerkstoff sorgt für besondere Langlebigkeit.

    Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, beulco reduzierstück, messing doppelnippel, Gewindefitting, Fitting, Messingfitting, Übergang, Verbindungsstück, Außengewinde, Innengewinde
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,70*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,21*
    € 1,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,04*
    € 1,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,02*
    € 1,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,92*
    € 1,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,89*
    € 1,06
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,86*
    € 1,02
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,70*
    € 0,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.