Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück für Kunststoffrohrabmessung 63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück für Kunststoffrohrabmessung 63mm
T-Stück für Kunststoffrohrabmessung 63mm
Artikel-Nr.:
     C6116-124084
Hersteller:
     BEULCO
Herst.-Nr.:
     124084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messing-T-Stück
Messing-Fittings
Messingfittings
T-Stück

T-Stück für Kunststoffrohrabmessung 63mm

Der Verbinder.
BEULCO Klemmverbinder ohne Stützrohr.
Für Rohrarten PE80, PE100 und PE-Xa

Technischer Aufbau:
Der Verbinder besteht aus nur drei Komponenten und ermöglicht somit eine schnelle und einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Der neueste Stand der Technik macht es möglich, auf ein Stützrohr zu verzichten. Somit wird für jeden Rohr-
außendurchmesser nur noch ein Verbinder benötigt – Rohrwandstärken sind kein Thema mehr.

Abdichtung:
Die Abdichtung der Verbindung erfolgt durch die Profildichtung (EPDM-Dichtung), die sich im Grundkörper des Verbinders befindet. Somit besitzt
der Verbinder eine getrennte Dicht- und Klemmfunktion. Die Funktionen sind unabhängig voneinander, deshalb ist dieser Verbinder
besonders sicher. Durch den Einsatz der Profildichtung bereiten kleinere Riefen auf der Rohroberfläche keine Probleme mehr.

Material:
BEULCO Verbinder sind aus thermisch entspanntem Messing. Alle trinkwasserberührenden Komponenten bestehen aus hochwertigem
UBA-konformem Material. Das Material ist trinkwasserhygienisch geeignet und entspricht den gesetzlichen Vorgaben
(Trinkwasserverordnung, UBA-Liste, GMS-Liste).
Der zuverlässige Messingwerkstoff sorgt für besondere Langlebigkeit.

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Trinkwasser | Kalt- und Warmwasser bis 40 °
geeignet für::
PE 80 | PE 100 | PE-Xa
geprüft nach:
DIN 8076-1 DN12-DN50 Kaltwasser | SVGW W/TPW 157 DN12-DN63 Kaltwasser | ACS/13 ACC LY 190 Hygiene Wasser
Weitere Suchbegriffe: beulco messing t- stück, messing t stück, t-stück messing, PE-Rohr, PE, Kunststoffrohr, Verbinder, Verschraubung, Messingverbinder, Messingverschraubung, Rohrverbinder, Messing, T Stück, drei Abgänge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,50*
€ 285,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,20*
€ 281,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,25*
€ 276,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,64*
€ 267,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,78*
€ 238,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.