Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsstück mit Außengewinde 3/4" für Kunststoffrohrabmessung 25x3,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsstück mit Außengewinde 3/4" für Kunststoffrohrabmessung 25x3,5mm
Übergangsstück mit Außengewinde 3/4" für Kunststoffrohrabmessung 25x3,5mm
Artikel-Nr.:
     C6116-100187
Hersteller:
     BEULCO
Herst.-Nr.:
     100187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Übergangsmuffe

Übergangsstück mit Außengewinde 3/4" für Kunststoffrohrabmessung 25x3,5mm

Der Verbinder.
BEULCO Klemmverbinder mit festem Stützrohr.
Für Rohrarten PE80, PE100, PE-Xa und PE-Xc

Mit dem flexiblen Alleskönner setzen Sie im Wasser-, Gas-, Heizungs- und Nah-/Fernwärmebereich immer auf den richtigen Verbinder.
Unsere Verbinder werden aus trinkwasserhygienisch geeignetem Material gefertigt und sind somit optimal für den Einsatz im Trinkwasserbereich.

Technischer Aufbau:
Der Verbinder besteht aus nur drei Komponenten und ermöglicht somit eine schnelle und einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Das mit dem Grundkörper fest verbundene Stützrohr bringt das Kunststoffrohr in eine exakt runde Form und stützt es innen ab,
d. h. es hält den Innendruck gegen den Messingklemmring des Verbinders aufrecht. Auch bei Unterdruck entsteht keine Rohrverformung.
Durch seine spezielle Kontur sorgt das feste Stützrohr zusätzlich für die Dichtfunktion.

Abdichtung:
Keine Langzeitschäden durch undichte oder poröse Dichtungen.
Die Dichtfunktion erfolgt über das Stützrohr, sodass keine zusätzlichen Dichtungen notwendig sind. Der über Jahrzehnte erprobte und
weiterentwickelte Klemmmechanismus in Verbindung mit dem festen Stützrohr sorgt für eine langfristig dichte Verbindung.
Die Dichtfunktion ist unabhängig von der Beschaffenheit der Rohraußenfläche. Somit haben Rohrriefen auf der Außenfläche keinen Einfluss auf die Dichtheit.

Material:
BEULCO Verbinder sind aus thermisch entspanntem Messing. Alle trinkwasserberührenden Komponenten bestehen aus hochwertigem UBA-konformem Material.
Das Material ist trinkwasserhygienisch geeignet und entspricht den gesetzlichen Vorgaben (Trinkwasserverordnung, UBA-Liste, GMS-Liste).
Der zuverlässige Messingwerkstoff sorgt für besondere Langlebigkeit.
Für Verbinder außerhalb des Trinkwasserbereichs wird der entzinkungsbeständige Messingwerkstoff CW602 eingesetzt.

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Trinkwasser | Kalt - und Heißwasser bis 95°C | Heizung/Fernwärme
geeignet für::
PE 80 | PE 100 | PE-Xa | PE-Xc
geprüft nach:
DVGW GW335-B4 | DVGW W534 | DVGW G5600-1 | ISO 17885 | ACS/13 ACC LY190
Weitere Suchbegriffe: Übergangsstück, beulco pe übergangsstück, anschlussverschraubung, pe anschlussverschraubung, PE-Rohr, PE, Kunststoffrohr, Verbinder, Verschraubung, Messingverbinder, Messingverschraubung, Rohrverbinder, Klemmverbinder, Messing, Übergangsverschraubung, Außengewinde
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.