Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Klemm-Mappe A4 für ungelochtes Schriftgut, Fassungsvermögen bis zu 30 Blatt, Silver Shadow


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Klemm-Mappe A4 für ungelochtes Schriftgut, Fassungsvermögen bis zu 30 Blatt, Silver Shadow
Normalansicht - Ecobra Klemm-Mappe A4 für ungelochtes Schriftgut, Fassungsvermögen bis zu 30 Blatt, Silver Shadow
Klemm-Mappe A4 offen, für ungelochtes Schriftgut DIN A4, innen schwarz
Artikel-Nr.:
     C609-940129
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     940129
EAN/GTIN:
     4011123504807
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter

Ecobra Klemm-Mappe A4 für ungelochtes Schriftgut, Fassungsvermögen bis zu 30 Blatt, Silver Shadow

Klemm-Mappe A4,
für ungelochtes Schriftgut DIN A4, Fassungsvermögen bis zu 30 Blatt, innen schwarz

– aus hochwertigem Polypropylen (PP)
– wasser- und schmutzunempfindlich
– absolut reißfest und stabil
– voll biologisch abbaubar
– 100 % recyclingfähig

Artikeldetails:

  • Klemm-Mappe A4, für ungelochtes Schriftgut DIN A4
  • Material: Polypropylen
  • Farbe: Silver Shadow, innen schwarz
  • Format: DIN A4
  • Inhalt: Fassungsvermögen bis zu 30 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, klemmmappe hartfolie a4 30 blatt, clip hefter, cliphefter a4, Klemmmappen, Klemm-Mappen, Clipmappen, Clip-Mappen, Präsentations-Klemmmappen, Präsentationsmappen, Heft-Mappen, Mappe mit Klemme, Klemmhebel-Mappen, Angebotsmappen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
944130
ab € 2,25*
Ähnlich
Ecobra
942130
ab € 2,25*
Ähnlich
Ecobra
940130
ab € 2,25*
Ähnlich
Ecobra
944129
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.