Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Feinminen-Druckstift-Set, FM-Druckstift, Radierstift und Feinminendose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Feinminen-Druckstift-Set, FM-Druckstift, Radierstift und Feinminendose
Normalansicht - Ecobra Feinminen-Druckstift-Set, FM-Druckstift, Radierstift und Feinminendose
Artikel-Nr.:
     C609-832613
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     832613
EAN/GTIN:
     4011123656407
Suchbegriffe:
Radierminenhalter
Radierstift
radierstift ecobra
radierminenhalter

Ecobra Feinminen-Druckstift-Set, FM-Druckstift, Radierstift und Feinminendose

Feinminen-Druckstift-Set
Inhalt:
1 FM-Druckstift 0,7 mm, Farbring blau, Art. 837003
1 Radierstift Ø 6,8 mm, transparent blau, Art. 760303
1 Feinminendose 0,7 mm HB mit 15 Minen, Art. 837702

Feinminen-Druckstift 0,7 mm, Farbring blau
Top-Modell: Hochwertiger Feinminen-Druckstift 0,7 mm, schwarz mit Farbring in ISO-Farben.
Besonderheiten der Feinminen-Druckstifte:

  • gummierte Griffzone
  • voll versenkbares, 3 mm langes Führungsrohr bei 0,7 mm
  • gefederte Mine bei 0,7 mm, Mine dadurch elastisch, Bruchgefahr geringer, Minenröhrchen verstopfen nicht, Antibruch-Mechanik
  • robuste Metallmechanik innen (3-Backenfutter)
  • verchromte Messingbeschläge incl. Clip und Radiergummi
  • Farbring in ISO-Farben zur Erkennung der Minenstärke
  • Radierstift nachfüllbar, mit Druckmechanik und Clip, für das rückstandslose Entfernen von Blei- und Farblinien. Erstklassige Radiermine Ø 6,8 mm, Länge 120 mm, für zielgenaues und schmierfreies Radieren.

    Feinminen Ø 0,7 mm, Super-Hi-Polymer Feinminen schwarz, 60 mm lang, mit hoher Elastizität und Deckkraft, für Zeichnungen auf Papier und Zeichenkarton, Dose mit 15 Minen Inhalt (entspricht 25 % mehr gegenüber Standard-Verpackungen mit 12 Minen), Strichstärken-Kennzeichnung durch farbige Etiketten auf den Verschlusskappen in Anlehnung an ISO-Code-Farben.

    Artikeldetails:

    • 1 FM-Druckstift 0,7 mm, Farbring blau, Art. 837003
    • 1 Radierstift Ø 6,8 mm, transparent blau, Art. 760303
    • 1 Feinminendose 0,7 mm HB mit 15 Minen, Art. 837702
    Weitere Suchbegriffe: radierstifte set, Druckbleistifte, FM-Stifte, FM-Druckbleistifte, Feinminen-Druckbleistifte, Feinminendruckbleistifte, Feinminen-Druckstifte, FM-Bleistifte, FM-Druckstifte, Bleistifte, Feinminenstifte, Mechanische Bleistifte, Schreibgeräte, Zeichengeräte, Markenradierer, Bleiradierer, Bleistift-Radierer, Bleistiftradierer, Radiergummis, Radierstifte, Radierminenstifte, Kautschukradierer, Plastikradierer, Kunststoffradierer, Radierminen, Ersatzradierer, Radierminen für Radierminenhalter, Radier-Stifte, Radierer, Fallminen, Ersatzminen, Bleistiftminen, Feinminen, Druckbleistift-Minen, Druckbleistiftminen, Feinminendosen, Minen, Minen für Druckbleistifte, Minen für Feinminenstifte, Feinminenbüchsen, Härtegrade
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,86*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,08*
    € 9,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,68*
    € 9,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,28*
    € 8,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,86*
    € 8,16
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ecobra
    760321
    ab € 4,79*
    Zubehör
    Ecobra
    837702
    ab € 0,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.