Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Twin-Cutting-Mat, 2,5 mm, einseitig bedruckt, grün/schwarz, 60 x 45 cm, 5-lagig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Twin-Cutting-Mat, 2,5 mm, einseitig bedruckt, grün/schwarz, 60 x 45 cm, 5-lagig
Normalansicht - ECOBRA Twin-Cutting-Mat, 2,5 mm, einseitig bedruckt, grün/schwarz, 60 x 45 cm, 5-lagig
Grüne Seite, bedruckt mit 10- und 50 mm Teilung und unterlegtem Raster, Winkel mit 90°-1° und Arbeitshilfen
Schwarze Seite unbedruckt, dadurch Zusatzfunktion gleichzeitig als Schreibtischunterlage und Mouse Pad verwendbar
Grüne Seite bedruckt, die ideale Schneideunterlage auf dem Schreibtisch
Einseitiger Aufdruck (Abbildung schwarze Seite unbedruckt und Abbildung grüne Seite bedruckt), 5-lagig
Twin-Cutting-Mat 5-lagig, Stärke 2,5 mm grün/schwarz (einseitiger Aufdruck)
Artikel-Nr.:
     C609-816045
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     816045
EAN/GTIN:
     4011123549006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage

ECOBRA Twin-Cutting-Mat, 2,5 mm, einseitig bedruckt, grün/schwarz, 60 x 45 cm, 5-lagig

ECOBRA Cutting-Mat hochwertig und langlebig! Alle Vorteile auf einen Blick:

  • 5-lagige, schwere Ausführung
  • selbstheilende Oberfläche, Schnittlinie schließt sich wieder und wird unsichtbar
  • sehr solide Struktur der einzelnen Schichten
  • harter Kern, kein Durchschneiden der Oberfläche möglich
  • elastische Oberfläche, Schutz für Ihre Klingen
  • doppelseitig verwendbar – zum Schneiden, Schreiben und auch als Mouse Pad
  • anti-rutsch- und anti-reflektierende Oberfläche
  • Neu mit Winkelteilung und Arbeitshilfen

Hinweis: Bei sachgerechter Anwendung und Lagerung keine Wölbung und Brüche! Darauf achten, dass die Schneideunterlage immer planliegend und nicht der Sonne oder sonstigen Wärmequellen ausgesetzt ist!

Twin-Cutting-Mat die Alternative zur ECOBRA Profi-Cutting-Mat. Eine Schneideunterlage mit Doppelfunktion.

Schneide- und Schreibtischunterlage in einem
  • 5-lagige „Sandwich-Soft“ Bauweise
  • 2,5 mm stark mit hartem Kern
  • Kombi-Version grün/schwarz
  • beidseitig zum Schneiden
  • die grüne Seite bedruckt mit 10- und 50 mm Teilung und unterlegtem Raster, Winkel mit 90°-1° und Arbeitshilfen
  • die schwarze Seite unbedruckt, dadurch Zusatzfunktion gleichzeitig als Schreibtischunterlage und Mouse Pad verwendbar
  • zum Schutz Ihres Schreibtisches und zur Schonung Ihrer Klingen
  • präzise, spurlose Schnitte für Hobby und Beruf

Artikeldetails:

  • Grüne Seite bedruckt, schwarze Seite unbedruckt
  • Größe 60 × 45 cm grün/schwarz, 5-lagig (Skalierung 55 × 40 cm)
  • Neu mit Winkelteilung (90°-1°) und Arbeitshilfen
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
450 mm
Stärke:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: ecobra schneidunterlage 60x45cm, schneidematte, ecobra schneideunterlagen, Schneidematten, Schneide-Matten, Schneidunterlagen, Schneideunterlagen, Cutting Mats, Cut Mats, Cuttingmats, Schneide-Unterlagen, Profi-Cutting-Mats, Schreibtischunterlagen, Schneidetischunterlagen, selbstheilende Oberfläche, selbstheilende Cutting-Mats, selbstheilende Schneideunterlagen, Bastelunterlagen, Arbeitsunterlagen, Schnittunterlagen, Schneideunterlagen für maschinelles Schneiden, Mouse Pads, Twin-Cutting-Mats, grafische Schneidematten, Bildschneidematten, Foto-Schneidematten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
701812
ab € 216,14*
Ähnlich
Ecobra
701150
ab € 322,56*
Ähnlich
Ecobra
701200
ab € 429,04*
Ähnlich
Ecobra
703022
ab € 3,91*
Ähnlich
Ecobra
704530
ab € 7,48*
Ähnlich
Ecobra
706045
ab € 12,11*
Ähnlich
Ecobra
709060
ab € 27,28*
Ähnlich
Ecobra
723022
ab € 7,97*
Ähnlich
Ecobra
724530
ab € 10,90*
Ähnlich
Ecobra
726045
ab € 20,88*
Ähnlich
Ecobra
729060
ab € 40,04*
Ähnlich
Ecobra
733150
ab € 23,13*
Ähnlich
Ecobra
711812
ab € 106,16*
Ähnlich
Ecobra
711150
ab € 169,48*
Ähnlich
Ecobra
711200
ab € 213,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.