Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Organisations-Rundmagnete aus Hartferrit, rot, Ø 16 x 7 mm, 0,3 kg Haftkraft, 20 Stück auf Ferrotafel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Rundmagnet aus Hartferrit, rot, Ø 16 x 7 mm 0,30 kg Haftkraft
Normalansicht - Ecobra Rundmagnet aus Hartferrit, rot, Ø 16 x 7 mm 0,30 kg Haftkraft
Rundumlaufender Griffrand zum besseren Abziehen der Magnete
Alle Magnete in den jeweils verschiedenen Ausführungen werden auf einer Ferrotafel in der gewünschten Farbe geliefert. Dies ermöglicht den einzelnen Abverkauf des Magneten von der Tafel
Artikel-Nr.:
     C609-805002
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     805002
EAN/GTIN:
     4011123532800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haft-magnet rot rund

Ecobra Organisations-Rundmagnete aus Hartferrit, rot, Ø 16 x 7 mm, 0,3 kg Haftkraft, 20 Stück auf Ferrotafel

Organisations-Magnete Made in Germany
Magnete mit sehr hoher Haftkraft, aus schlagfestem Kunststoff.
Zur Befestigung von Unterlagen an magnethaftenden Flächen, präzise und in hoher Qualität verarbeitet, formschön mit neuem, umlaufenden Griffrand zum besseren Abziehen des Magneten von der Unterlage, große Farbauswahl.

Diese Organisationsmagnete bestehen aus Hartferrit (HF), das Gehäuse aus Kunststoff. Die Haftkräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bei senkrechtem Abzug des Magneten bestimmt worden. (1kg = 10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich, im Allgemeinen wird der Wert jedoch überschritten.

Alle Magnete in den jeweils verschiedenen Ausführungen werden auf einer Ferrotafel in der gewünschten Farbe geliefert. Dies ermöglicht den einzelnen Abverkauf des Magneten von der Tafel.

Artikeldetails:

  • Hohe Haftkraft
  • Schlagfester Kunststoff
  • Griffrand zum besseren Abziehen
  • Rundmagnet
  • Material: Hartferrit
  • Farbe: rot
  • Größe: Ø 16 x 7 mm
  • Haftkraft: 0,3 kg
  • 20 Stück auf Ferrotafel
  • NICHT für magnethaftende Glasboards geeignet!
Weitere Informationen:
Größe:
Ø 16 x 7 mm
Haftkraft:
0,3 kg
Packungsinhalt:
20 Stück
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet rot, Flachmagnete, Haftmagnete, Rundmagnete, Kraftmagnete, Hartferritmagnete, Hartferrit-Magnete, Organisations-Magnete, Magnete, Präsentationsmittel, Haft-Magnete, Rund-Magnete, Magnet-Sets, Präsentationsbedarf, Bürobedarf, Präsentation, Planung, Schulbedarf, Architekturbedarf, Büromaterial, Office Material, Büroorganisation, Büroartikel, Werkstattbedarf, Konferenz, Schulung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,5735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,88*
€ 20,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,43*
€ 19,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,42*
€ 18,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,83*
€ 17,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,32*
€ 17,04
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,31*
€ 17,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
807503
ab € 2,036*
Ähnlich
Ecobra
807508
ab € 2,036*
Ähnlich
Ecobra
807502
ab € 2,036*
Ähnlich
Ecobra
807501
ab € 2,036*
Ähnlich
Ecobra
807509
ab € 2,036*
Ähnlich
Ecobra
809503
ab € 16,55*
Ähnlich
Ecobra
809508
ab € 17,34*
Ähnlich
Ecobra
809502
ab € 17,27*
Ähnlich
Ecobra
809501
ab € 17,21*
Ähnlich
Ecobra
809509
ab € 17,36*
Ähnlich
Ecobra
804003
ab € 10,17*
Ähnlich
Ecobra
805003
ab € 11,41*
Ähnlich
Ecobra
806003
ab € 13,09*
Ähnlich
Ecobra
807003
ab € 1,504*
Ähnlich
Ecobra
804008
ab € 10,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.