Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Schneidesortiment 7-tlg. inkl. Magnet zur Entnahme der Klingen, Aluminium-Halter mit gummierter Griffzone, 6 verschiedene Klingen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Schneidesortiment 7-tlg. inkl. Magnet zur Entnahme der Klingen, Aluminium-Halter mit gummierter Griffzone, 6 verschiedene Klingen
Normalansicht - Ecobra Schneidesortiment 7-tlg. inkl. Magnet zur Entnahme der Klingen, Aluminium-Halter mit gummierter Griffzone, 6 verschiedene Klingen
Artikel-Nr.:
     C609-770750
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770750
EAN/GTIN:
     4011123596604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet gummiert
gummierte Magnete
Präzisionsmesser
Skalpellmesser

Ecobra Schneidesortiment 7-tlg. inkl. Magnet zur Entnahme der Klingen, Aluminium-Halter mit gummierter Griffzone, 6 verschiedene Klingen

Schneidesortiment 7-teilig
Inhalt:
Zylindrischer Aluminium-Halter mit gummierter Griffzone für ein angenehmes und präzises Schneiden und 6 verschiedene Klingen, Ausführung wie 770990, 770985, 770980, 770975, 770970, 770965, Magnet am Ende des Halters zum einfachen Entnehmen der Klingen, auf Blisterkarte.
Maße: L x Ø 128 x 10 mm

Artikeldetails:

  • Zylindrischer Aluminium-Halter mit gummierter Griffzone für ein angenehmes und präzises Schneiden
  • 6 verschiedene Klingen, Ausführung wie 770990, 770985, 770980, 770975, 770970, 770965
  • Magnet am Ende des Halters zum einfachen Entnehmen der Klingen
  • auf Blisterkarte
  • Maße: L x Ø 128 x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: dönges präzisionsmesser, magnet gummiert, Schablonenmesser, Schablonen-Messer, Kurvenmesser, Kurven-Messer, Grafikermesser, Grafiker-Messer, Designermesser, Designer-Messer, Skalpell-Messer, Metallskalpell, Metall-Skalpell, Präzisions-Messer, Kurvenschneider, Bastelmesser, Messer, Schneidgeräte, Schneidwerkzeuge, Grafik-Cutter, Klingenmesser, Schneidemesser, Schneiden, Graphikermesser, Konturenmesser, Kreativ-Cutter, Kreativcutter, Designer-Cutter, Designercutter, Grafikerscalpell, Modellbaumesser, Metallmesser, Schneidesortimente, Messersortimente, Bastelskalpell
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 48 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 96 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770980
ab € 2,30*
Zubehör
Ecobra
770970
ab € 1,26*
Zubehör
Ecobra
770965
ab € 1,94*
Zubehör
Ecobra
770975
ab € 1,94*
Zubehör
Ecobra
770985
ab € 2,05*
Zubehör
Ecobra
770990
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.