Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Grafiker- und Designer-Cutter, Metallgehäuse, 9 mm Klinge im 30°-Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Grafiker- und Designer-Cutter, Metallgehäuse, 9 mm Klinge im 30°-Winkel
Normalansicht - Ecobra Grafiker- und Designer-Cutter, Metallgehäuse, 9 mm Klinge im 30°-Winkel
Klinge 9 mm im 30°-Winkel
Artikel-Nr.:
     C609-770390
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770390
EAN/GTIN:
     4011123624000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastelmesser
Grafikcutter
Hobbymesser
Modellbaumesser

Ecobra Grafiker- und Designer-Cutter, Metallgehäuse, 9 mm Klinge im 30°-Winkel

Grafiker und Designer-Cutter, Metallgehäuse, Schieberaster mit automatischer Klingenarretierung, Clip und Abbrechvorrichtung, 30° Klinge 9 mm. Durch die Schneidekante der Klinge im 30°-Winkel und das sehr schmale Gehäuse, ist der Cutter besonders für grafische Arbeiten geeignet. Einsatz für Rechts- und Linkshänder.
Zum Schneiden von Papier, Karton, Stoffen, Leder, Vinyl, PVC und ähnlichen Materialien.
Maße: L x B x T 129 x 11 x 11 mm

Artikeldetails:

  • Grafiker und Designer-Cutter
  • Metallgehäuse
  • Schieberaster mit automatischer Klingenarretierung
  • Clip und Abbrechvorrichtung
  • besonders für grafische Arbeiten geeignet
  • Klinge 9 mm im 30° Winkel
  • Einsatz für Rechts- und Linkshänder
  • Maße: L x B x T 129 x 11 x 11 mm
Hinweis: Durch die Schneidekante der Klinge im 30°-Winkel und das sehr schmale Gehäuse, ist der Cutter besonders für grafische Arbeiten geeignet.
Weitere Suchbegriffe: Schablonenmesser, bastelmesser ecobra, bastelmesser, Cuttermesser, Messer, Schneidgeräte, Cutter-Messer, Schneidwerkzeuge, Arbeitsmesser, Grafik-Cutter, Klingenmesser, Modellbau-Messer, Schneidemesser, Teppichmesser, Schneiden, Kartonmesser, Kartoncutter, Verpackungsmesser, Abbrechmesser, Handwerkermesser, Metallcutter, Graphikermesser, Grafikermesser, Konturenmesser, Kreativ-Cutter, Kreativcutter, Designer-Cutter, Designercutter, Cutter 9 mm, 9 mm Cutter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770850
ab € 1,48*
Zubehör
Ecobra
770849
ab € 2,94*
Zubehör
Ecobra
770840
ab € 2,59*
Zubehör
Ecobra
770800
ab € 1,40*
Zubehör
Ecobra
770805
ab € 0,84*
Zubehör
Ecobra
770475
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.