Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Universal-Schere spitz, Länge 25,5 cm, ovaler Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Universal-Schere spitz, Länge 25,5 cm, ovaler Griff
Normalansicht - ECOBRA Universal-Schere spitz, Länge 25,5 cm, ovaler Griff
Beispielabbildung Blister-Probierkarte
Artikel-Nr.:
     C609-770170
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770170
EAN/GTIN:
     4011123592002
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere

ECOBRA Universal-Schere spitz, Länge 21,5 cm, ovaler Griff

Universal-Schere spitz
ovaler Griff, schwarz-rot, Länge 25,5 cm, Gewicht 125 g

Universal-Scheren:

  • Leichtgängige Qualitäts-Universal-Scheren zur Anwendung in Schule, Büro und Haushalt
  • Messerscharfe Schneide aus rostfreiem Stahl
  • Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit weicher Einlage für ein angenehmes und genaues Schneiden
  • Lange Lebensdauer, geeignet für alle gängigen Materialien wie Papier, Karton, Stoffe, Folien, Leder, Vinyl, PVC u.a., auf Blister-Probierkarte

Artikeldetails:

  • Universal-Schere spitz
  • ovaler Griff
  • schwarz-rot
  • Länge 25,5 cm, Gewicht 125 g
Weitere Suchbegriffe: Nähschere, Schneiderschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, bastelscheren spitz, bastelschere, Scheren, Bastelscheren, Kinderscheren, Universalscheren, Universal-Scheren, Bastel-Scheren, Kinder-Scheren, Papierscheren, Papier-Scheren, Büroscheren, Büro-Scheren, Haushalts-Scheren, Haushaltsscheren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
770110
ab € 1,51*
Ähnlich
Ecobra
770130
ab € 1,47*
Ähnlich
Ecobra
770140
ab € 1,74*
Ähnlich
Ecobra
770160
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.