Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Universal-Schere spitz, Länge 17,5 cm, runder Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Universal-Schere spitz, Länge 17,5 cm, runder Griff
Normalansicht - Ecobra Universal-Schere spitz, Länge 17,5 cm, runder Griff
Beispielabbildung Blister-Probierkarte
Artikel-Nr.:
     C609-770140
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770140
EAN/GTIN:
     4011123591807
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere

Ecobra Universal-Schere spitz, Länge 17,5 cm, runder Griff

Universal-Schere spitz
runder Griff, schwarz-rot, Länge 17,5 cm, Gewicht 40 g

Universal-Scheren:

  • Leichtgängige Qualitäts-Universal-Scheren zur Anwendung in Schule, Büro und Haushalt
  • Messerscharfe Schneide aus rostfreiem Stahl
  • Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit weicher Einlage für ein angenehmes und genaues Schneiden
  • Lange Lebensdauer, geeignet für alle gängigen Materialien wie Papier, Karton, Stoffe, Folien, Leder, Vinyl, PVC u.a., auf Blister-Probierkarte

Artikeldetails:

  • Universal-Schere spitz
  • runder Griff
  • schwarz-rot
  • Länge 17,5 cm, Gewicht 40 g
Weitere Suchbegriffe: Nähschere, Schneiderschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, bastelscheren spitz, bastel schere, allzweckschere 175 mm, Scheren, Bastelscheren, Kinderscheren, Universalscheren, Universal-Scheren, Bastel-Scheren, Kinder-Scheren, Papierscheren, Papier-Scheren, Büroscheren, Büro-Scheren, Haushalts-Scheren, Haushaltsscheren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
770110
ab € 1,51*
Ähnlich
Ecobra
770130
ab € 1,46*
Ähnlich
Ecobra
770160
ab € 2,30*
Ähnlich
Ecobra
770170
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.