Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Serie Cityline TARENT Touch-Pen 2 in 1, Kugelschreiber und Touch-Pen in einem, schwarz, Länge 12,5 cm, im Kunststoff Geschenketui S (Schiebeetui)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Serie Cityline TARENT Touch-Pen 2 in 1, Kugelschreiber und Touch-Pen in einem, schwarz, Länge 12,5 cm, im Kunststoff Geschenketui S (Schiebeetui)
Normalansicht - Ecobra Serie Cityline TARENT Touch-Pen 2 in 1, Kugelschreiber und Touch-Pen in einem, schwarz, Länge 12,5 cm, im Kunststoff Geschenketui S (Schiebeetui)
Keine Fingerabdrücke mehr auf dem Display, treffsicheres erstellen Ihrer Nachrichten
Gerade in der kalten Jahreszeit ein großer Vorteil. Keine kalten Finger, denn der normale Handschuh kann angezogen bleiben (keine teuren Spezial-Handschuhe mit Toucheinlage notwendig). Ohne Deko
Die Schreibgeräte TARENT Touch Pen 2 in 1 werden in einem modernen Kunststoff-Geschenketui ausgeliefert
Artikel-Nr.:
     C609-755440
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     755440
EAN/GTIN:
     4011123630209
Suchbegriffe:
Mehrfarb-Kugelschreibermine
Mine Multipen
Multipen-Mine
Multifunktions-Kugelschreiber

Ecobra Serie Cityline TARENT Touch-Pen 2 in 1, Kugelschreiber und Touch-Pen in einem, schwarz, Länge 12,5 cm, im Kunststoff Geschenketui S (Schiebeetui)

Schreibgeräte-Serie Cityline TARENT Touch-Pen 2 in 1
Die neue Generation von Multifunktions-Schreibgeräten, ausgestattet mit einer hochwertigen Touch-Pen-Spitze in super softer Qualität. Für perfektes Navigieren auf der Displayoberfläche von Smartphones, Tablet PCs u.a. Dreht man das Schreibgerät um, ist der Kugelschreiber aus Metall zu jeder handschriftlichen Notiz sofort einsatzbereit. So ist der Touch-Pen ideal für den modernen User in der digitalen Welt. Kugelschreiber mit Clip, D1 Mine, Farbe blau, im Kunststoff Geschenketui S (Schiebeetui)

Gerade in der kalten Jahreszeit ein großer Vorteil. Keine kalten Finger, denn der normale Handschuh kann angezogen bleiben (keine teuren Spezial-Handschuhe mit Toucheinlage notwendig)
Keine Fingerabdrücke mehr auf dem Display, treffsicheres Erstellen Ihrer Nachrichten

Touch-Pen 2 in 1, schwarz, Länge 12,5 cm
Ohne Deko

Artikeldetails:

  • Multifunktions-Schreibgerät
  • hochwertigen Touch-Pen-Spitze
  • Kugelschreiber mit Clip, D1 Mine, Farbe blau,
  • Farbe: schwarz
  • Länge 12,5 cm
  • im Kunststoff Geschenketui S (Schiebeetui)
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionskugelschreiber, Multifunktionskuli, Multifunktionsschreibgerät, Multifunktionsstift, Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, multifunktions-kugelschreiber stylus, mine multipen, ecobra touch pen, Kugelschreiber, Stifte, Eingabestifte, Touch Pens, Touchpens, i-Pad zubehör, Zubehör für Tablet-Pcs, Touchscreen-Eingabestifte, 2 in 1 Kugelschreiber, Universal Eingabestifte, Eingabestift Soft Touch, Multifunktionskulis, Mehrsystemstifte, Multifunktionsstifte, Kugelschreiber mit Touchpenspitze, Touch Pen Kugelschreiber, Multifunktionsschreibgeräte, Multifunktions-Stifte, Multifunktions-Schreibgeräte, Kunststoff Geschenketuis, Schreibgeräte Etuis, Schreibgeräteetuis, Schreibgeräteboxen, Kunststoffetuis, Geschenketuis, Schreibgeräte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
850121
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.