Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Fächermaßstäbe, 5 Kunststoff-Streifen mit 22 Reduktionen, in schwarzem Kunstleder-Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Fächermaßstäbe, 5 Kunststoff-Streifen mit 22 Reduktionen, in schwarzem Kunstleder-Etui
Normalansicht - ECOBRA Fächermaßstäbe, 5 Kunststoff-Streifen mit 22 Reduktionen, in schwarzem Kunstleder-Etui
Artikel-Nr.:
     C609-7247
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     7247
EAN/GTIN:
     4011123026408
Suchbegriffe:
Fächermaßstab

ECOBRA Fächermaßstäbe, 5 Kunststoff-Streifen mit 22 Reduktionen, in schwarzem Kunstleder-Etui

Fächermaßstäbe
Bestehend aus 5 Kunststoff-Streifen ca. 150 mm lang, vernietet, Mehrfachbezifferung, insgesamt 22 Reduktionen mit Standard-, Architekten- und Metrischen Skalen.

Zur vielseitigen Anwendung in technischen Berufen, wie Bauwesen, Maschinenbau, Vermessung sowie für Sachverständige.

In schwarzem Kunstleder-Etui

Teilungen:
1:2,5 | 1:5 | 1:10 | 1:15 | 1:20 | 1:25 | 1:30 | 1:33 1/3 | 1:40 | 1:50 | 1:75 | 1:100 | 1:125 | 1:150 | 1:200 | 1:250 | 1:300 | 1:400 | 1:500 | 1:750 | 1:1250 | 5:1

Artikeldetails:

  • 5 Kunststoff-Streifen ca. 150 mm lang, vernietet
  • Mehrfachbezifferung
  • insgesamt 22 Reduktionen mit Standard-, Architekten- und Metrischen Skalen
  • zur vielseitigen Anwendung in technischen Berufen
  • in schwarzem Kunstleder-Etui
Weitere Suchbegriffe: Flachmaßstab, Flachmaßstäbe, Präzisionsmaßstab, Präzisionsmaßstäbe, Fächermaßstäbe, Fächer-Maßstab, Fächer-Maßstäbe, Kontrollmaßstab, Kontrollmaßstäbe, Kartenmesser, Landkarten-Entfernungsmesser, Landkartenentfernungsmesser, Reduktionsmaßstab, Reduktionsmaßstäbe, Zeichenbedarf, Bürobedarf, Architekturbedarf
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
724710
ab € 8,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.