Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Profi-Cutting-Mat, 3 mm, beidseitig bedruckt, grün/schwarz, 30 x 22 cm, 5-lagig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Normalansicht - ECOBRA Profi-Cutting-Mat, 3 mm, beidseitig bedruckt, grün/schwarz, 30 x 22 cm, 5-lagig
Normalansicht - ECOBRA Profi-Cutting-Mat, 3 mm, beidseitig bedruckt, grün/schwarz, 30 x 22 cm, 5-lagig
Grüne Seite, bedruckt mit 10- und 50 mm Teilung und unterlegtem Raster, Winkel mit 90°-1° und Arbeitshilfen
Schwarze Seite, bedruckt mit 10- und 50 mm Teilung und unterlegtem Raster, Winkel mit 90°-1° und Arbeitshilfen
2-seitig, da wendbar
Beidseitiger Aufdruck (Abbildung schwarze Seite und Abbildung grüne Seite), 5-lagig
Die Echte 5 Lagen Profi-Cutting-Mat, Stärke 3,0 mm grün/schwarz (beidseitiger Aufdruck)
Artikel-Nr.:
     467-KATA820670
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     703022
EAN/GTIN:
     4011123214508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidematten
Schneide-Matten
Schneidunterlagen
Schneideunterlagen

ECOBRA Profi-Cutting-Mat, 3 mm, beidseitig bedruckt, grün/schwarz, 30 x 22 cm, 5-lagig

ECOBRA Cutting-Mat hochwertig und langlebig! Alle Vorteile auf einen Blick:

  • 5-lagige, schwere Ausführung
  • selbstheilende Oberfläche, Schnittlinie schließt sich wieder und wird unsichtbar
  • sehr solide Struktur der einzelnen Schichten
  • harter Kern, kein Durchschneiden der Oberfläche möglich
  • elastische Oberfläche, Schutz für Ihre Klingen
  • doppelseitig verwendbar – zum Schneiden, Schreiben und auch als Mouse Pad
  • anti-rutsch- und anti-reflektierende Oberfläche
  • Neu mit Winkelteilung und Arbeitshilfen

Hinweis: Bei sachgerechter Anwendung und Lagerung keine Wölbung und Brüche! Darauf achten, dass die Schneideunterlage immer planliegend und nicht der Sonne oder sonstigen Wärmequellen ausgesetzt ist!

Auch zum Einsatz für maschinelles Schneiden bestens geeignet, ein unentbehrliches Hilfsmittel für alle. Schützt Ihre Tischoberfläche und gleichzeitig die Klingenschärfe! Die 5-lagige „Sandwich-Soft“-Bauweise mit hartem Kern, 3 mm stark, erlaubt präzise und spurlose Schnitte. Die Teilung 10 und 50 mm mit unterlegtem, feinem Raster, der Winkel mit 90°-1° und die Arbeitshilfen ermöglichen ermüdungsfreies, schnelles Arbeiten.

Artikeldetails:

  • Beidseitiger Aufdruck
  • Größe 30 × 22 cm grün/schwarz, 5-lagig (Skalierung 26 × 18 cm)
  • Neu mit Winkelteilung (90°-1°) und Arbeitshilfen
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
220 mm
Stärke:
3 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,94*
€ 6,63*
pro Stück
€ 4,16*
ab € 4,29*
€ 7,12*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,16*
€ 7,19*
2 Tage
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,40*
€ 7,52*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,63*
€ 7,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
701812
ab € 215,95*
Ähnlich
Ecobra
701150
ab € 321,94*
Ähnlich
Ecobra
701200
ab € 428,12*
Ähnlich
Ecobra
704530
ab € 7,51*
Ähnlich
Ecobra
706045
ab € 12,12*
Ähnlich
Ecobra
709060
ab € 27,39*
Ähnlich
Ecobra
723022
ab € 8,02*
Ähnlich
Ecobra
724530
ab € 10,84*
Ähnlich
Ecobra
726045
ab € 20,79*
Ähnlich
Ecobra
729060
ab € 39,69*
Ähnlich
Ecobra
733150
ab € 23,25*
Ähnlich
Ecobra
711812
ab € 106,18*
Ähnlich
Ecobra
711150
ab € 168,33*
Ähnlich
Ecobra
711200
ab € 213,28*
Ähnlich
Ecobra
813022
ab € 2,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.