Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD TECHNO-Combi-Winkel, Art. 354010, aus unzerbrechlichem Makrolon®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - RUMOLD TECHNO-Combi-Winkel, Art. 354010, aus unzerbrechlichem Makrolon®
Normalansicht - RUMOLD TECHNO-Combi-Winkel, Art. 354010, aus unzerbrechlichem Makrolon®
Artikel-Nr.:
     C609-354010
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     354010
EAN/GTIN:
     4012108135801
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff

RUMOLD TECHNO-Combi-Winkel, Art. 354010, aus unzerbrechlichem Makrolon®

TECHNO-Combi-Winkel, Art. 354010, aus unzerbrechlichem Makrolon®. Universelles Zeichendreieck mit abnehmbarem Haltegriff, mit festen Winkeln von 15°, 30°, 45°, 60° und 90°. Zusätzlicher Winkelmesser, Parallellinien, Lotlinien, Kreise von Ø 2 - 20 mm, Hilfslinien für Normschrift ISO / DIN 2,5 / 3,5/ 5 und 7 mm. Abgreifteilung zum Zeichnen von Vielecken und zum prozentualen Aufteilen des Kreises. In Verbindung mit dem Techno-Clip wird der Combi-Winkel auf allen RUMOLD Techno-Zeichenplatten zum Schraffiergerät. In Kunststoffhülle mit Aufhängeloch.

RUMOLD TECHNO – das Zeichensystem.
Die TECHNO-Zeichenplatten bilden zusammen mit den TECHNO-Zeichenschablonen ein aufeinander abgestimmtes Zeichensystem. Durch die Möglichkeit, mit Hilfe des mit jeder Platte mitgelieferten Techno-Clips, z.B. Combi-Winkel, Perspektiveck oder Metallwinkel mit der Zeichenschiene zu verbinden, werden die Anwendungsmöglichkeiten und der Nutzen um ein vielfaches gesteigert.

Artikeldetails:

  • TECHNO-Combi-Winkel
  • aus unzerbrechlichem Makrolon®
  • Universelles Zeichendreieck mit abnehmbarem Haltegriff
  • mit festen Winkeln von 15°, 30°, 45°, 60° und 90°
  • Zusätzlicher Winkelmesser, Parallellinien, Lotlinien, Kreise von Ø 2 - 20 mm
  • Hilfslinien für Normschrift ISO / DIN 2,5 / 3,5/ 5 und 7 mm
  • Abgreifteilung zum Zeichnen von Vielecken und zum prozentualen Aufteilen des Kreises
  • In Verbindung mit dem Techno-Clip wird der Combi-Winkel auf allen RUMOLD Techno-Zeichenplatten zum Schraffiergerät
  • In Kunststoffhülle mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
Hersteller:
RUMOLD & ECOBRA GmbH • Schlossgasse 5 • 90522 Oberasbach • info@rumold-ecobra.de • Tel. +49 911 597229-0
Sicherheits- und Warnhinweise:
Vorsicht – spitzige Ecken und scharfe Kanten, nicht für Kinder unter 3 Jahren!
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, Schulwinkelmesser, Winkelmesser Schule, Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichendreieck rumold, zeichendreieck, 354 010, Rumold, Zeichen-Dreiecke, Zeichendreiecke, Geometriedreiecke, Geometrie-Dreiecke, Geo-Dreiecke, Geodreiecke, Winkel, Winkelmesser, Winkel-Messer, Combi-Winkel, Technisches Zeichnen, Rumold Techno, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Zeichnen, Zeichenzubehöre, Bürobedarf, Schulbedarf, Zeichenbedarf, Grafikbedarf, Schul-Winkelmesser, Kunststoffdreiecke, Kunststoff-Dreiecke, Schuldreiecke, Schul-Dreiecke, TZ Dreiecke, TZ-Dreiecke, Technikerdreiecke, Kreisschablonen, Bogenschablonen, Zeichenschablonen, Malschablonen, Kunststoff-Schablonen, Kunststoffschablonen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RUMOLD
352110
€ 51,45*
Zubehör
RUMOLD
352010
€ 39,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.