Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA ECO Tapes, beschreibbare Haftnotizrollen aus 100 % Recyclingpapier, Breite 60 mm x Länge 12 m, Farbe Blau, im schwarzen Abroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA ECO Tapes, beschreibbare Haftnotizrollen aus 100 % Recyclingpapier, Breite 60 mm x Länge 12 m, Farbe Blau, im schwarzen Abroller
Normalansicht - ECOBRA ECO Tapes, beschreibbare Haftnotizrollen aus 100 % Recyclingpapier, Breite 60 mm x Länge 12 m, Farbe Blau, im schwarzen Abroller
Artikel-Nr.:
     C609-200713
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     200713
EAN/GTIN:
     4011123673206
Suchbegriffe:
Haftnotiz-Rolle
Haftnotizrolle
Klebeabroller
Klebebandabroller

ECOBRA ECO Tapes, beschreibbare Haftnotizrollen aus 100 % Recyclingpapier, Breite 60 mm x Länge 12 m, Farbe Blau, im schwarzen Abroller

ECOBRA ECO Tapes
Beschreibbare Haftnotizrollen aus 100 % Recyclingpapier
ECO Tapes sind hervorragend geeignet zum Merken, Mitteilen, Markieren und Kennzeichnen. Die Rollen besitzen eine hohe Papierqualität von 65 g/m² und einen über die gesamte Oberfläche verteilten, rückstandsfreien, wieder ablösbaren und wasserlöslichen Klebstoff. Von Vorteil ist, dass man von der Rolle mit einem Pappkern von Ø 1“ aus recyceltem Material genau die Menge abtrennen kann, die man gerade benötigt. Der praktische Abroller dazu ist aus 100 % recyceltem ABS-Material.
Gerollt auf Pappkern Ø 1“, Breite 60 mm, im schwarzen Abroller, einzeln eingeschweißt.

Je nach Ausgangsmaterial kann das Recyclingpapier pro Charge in den Farbtönen und in der Grammatur etwas abweichen. Beim Abroller sind Abweichungen in der Farbe möglich.

Artikeldetails:

  • Farbe Blau
  • Beschreibbare Haftnotizrollen aus 100 % Recyclingpapier
  • Hervorragend geeignet zum Merken, Mitteilen, Markieren und Kennzeichnen
  • Breite 60 mm x Länge 12 Meter
  • Hohe Papierqualität von 65 g/m²
  • Über die gesamte Oberfläche verteilten, rückstandsfreien, wieder ablösbaren und wasserlöslichen Klebstoff
  • Vorteil: Von der Rolle kann genau die Menge abgetrennt werden, die man gerade benötigt
  • Gerollt auf Pappkern Ø 1“ aus recyceltem Material
  • Im schwarzen Abroller aus 100 % recyceltem ABS-Material
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, klebeabroller 60mm, haftnotiz rolle, Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Beschreibbare Klebebänder, Klebebänder beschreibbar, Klebe streifen, Klebeband, Handabroller Klebeband, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischspender, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Papier-Klebeband, Papierklebeband, Papier-Klebebänder, Papierklebebänder, Klebe-Rollen, Kleberollen, Klebebänder, Bürobedarf, Büromaterial, Bastelklebeband, Bastelklebebänder, Bastel-Klebeband, Bastel-Klebebänder, Basteln, Haftnotiz, Haftnotizen, Haftnotizrollen, farbige Klebebänder, farbiges Klebeband, Haftmarker, Papier-Haftmarker, Haftzettel, Haftnotizzettel, Lesezeichen, Klebebänder aus Altpapier, Klebebänder aus Recyclingpapier, Klebeband aus Altpapier, Klebeband aus Recyclingpapier, Klebezettel, Haftnotiz-Rollen, Memoblock, Notizzettel, Post-it, Post-its, Sticky note dispenser, sticky note stand, sticky note dispensers, desk dispenser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
200723
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.