| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C609-200625 Herst.-Nr.: 200625 EAN/GTIN: 4011123672902 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ECOBRA CREATAPE NEON, beschreibbare, neonfarbene Papier-Haftnotizrollen, Breite 19 mm x Länge 12 m, Farbe Gelb, ohne Abroller ECOBRA CREATAPE NEON Haftnotizrolle fluoreszierend Beschreibbare neonfarbene Haftnotizrollen. NEON Tapes sind hervorragend geeignet zum Merken, Mitteilen, Markieren und Kennzeichnen. Die Tapes besitzen eine hohe Papierqualität von 80 g/m² und einen über die gesamte Oberfläche verteilten rückstandsfreien, wieder ablösbaren und wasserlöslichen Klebstoff. Von Vorteil ist, dass man von der Rolle mit einem Pappkern von Ø 1“ genau die Menge abtrennen kann, die man gerade benötigt. Gerollt auf Pappkern Ø 1“, Breite 19 mm, einzeln eingeschweißt. Artikeldetails: - Farbe Gelb
- Beschreibbare neonfarbene Haftnotizrollen
- Hervorragend geeignet zum Merken, Mitteilen, Markieren und Kennzeichnen
- Breite 19 mm x Länge 12 Meter
- Hohe Papierqualität von 80 g/m²
- Über die gesamte Oberfläche verteilter rückstandsfreier, wieder ablösbarer und wasserlöslicher Klebstoff
- Vorteil: Von der Rolle kann genau die Menge abgetrennt werden, die man gerade benötigt
- Gerollt auf Pappkern Ø 1“
- Ohne Abroller
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Abroller, Tischabroller Papier Folien, folien abroller, Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Beschreibbare Klebebänder, Klebebänder beschreibbar, Klebe streifen, Klebeband, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Papier-Klebeband, Papierklebeband, Papier-Klebebänder, Papierklebebänder, Klebe-Rollen, Kleberollen, Klebebänder, Bürobedarf, Büromaterial, Bastelklebeband, Bastelklebebänder, Bastel-Klebeband, Bastel-Klebebänder, Basteln, Haftnotiz, Haftnotizen, Haftnotizrollen, neonfarbene Klebebänder, neonfarbenes Klebeband, Haftmarker, Papier-Haftmarker, Haftzettel, Haftnotizzettel, Lesezeichen, Klebezettel, Haftnotiz-Rollen, Memoblock, Notizzettel, Post-it, Post-its |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |