Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra CREATAPE NEON, beschreibbare, neonfarbene Papier-Haftnotizrollen, Breite 19 mm x Länge 12 m, Farbe Gelb, im schwarzen Abroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra CREATAPE NEON, beschreibbare, neonfarbene Papier-Haftnotizrollen, Breite 19 mm x Länge 12 m, Farbe Gelb, im schwarzen Abroller
Normalansicht - Ecobra CREATAPE NEON, beschreibbare, neonfarbene Papier-Haftnotizrollen, Breite 19 mm x Länge 12 m, Farbe Gelb, im schwarzen Abroller
Artikel-Nr.:
     C609-200615
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     200615
EAN/GTIN:
     4011123672506
Suchbegriffe:
Haftnotiz-Rolle
Haftnotizrolle
Klebeabroller
Klebebandabroller

Ecobra CREATAPE NEON, beschreibbare, neonfarbene Papier-Haftnotizrollen, Breite 19 mm x Länge 12 m, Farbe Gelb, im schwarzen Abroller

ECOBRA CREATAPE NEON
Haftnotizrolle fluoreszierend
Beschreibbare neonfarbene Haftnotizrollen mit praktischem Abroller. NEON Tapes sind hervorragend geeignet zum Merken, Mitteilen, Markieren und Kennzeichnen. Die Tapes besitzen eine hohe Papierqualität von 80 g/m² und einen über die gesamte Oberfläche verteilten rückstandsfreien, wieder ablösbaren und wasserlöslichen Klebstoff. Von Vorteil ist, dass man von der Rolle mit einem Pappkern von Ø 1“ genau die Menge abtrennen kann, die man gerade benötigt. Der praktische Abroller dazu ist aus ABS-Material.
Gerollt auf Pappkern Ø 1“, Breite 19 mm, im schwarzen Abroller, einzeln eingeschweißt.

Artikeldetails:

  • Farbe Gelb
  • Beschreibbare neonfarbene Haftnotizrollen
  • Hervorragend geeignet zum Merken, Mitteilen, Markieren und Kennzeichnen
  • Breite 19 mm x Länge 12 Meter
  • Hohe Papierqualität von 80 g/m²
  • Über die gesamte Oberfläche verteilter rückstandsfreier, wieder ablösbarer und wasserlöslicher Klebstoff
  • Vorteil: Von der Rolle kann genau die Menge abgetrennt werden, die man gerade benötigt
  • Gerollt auf Pappkern Ø 1“
  • Im schwarzen Abroller
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Folien Abroller, Folienabroller, Packpapier-Abroller, Tischabroller Papier Folien, klebebandabroller 19mm, folien abroller, Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Beschreibbare Klebebänder, Klebebänder beschreibbar, Klebe streifen, Klebeband, Handabroller Klebeband, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischspender, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Papier-Klebeband, Papierklebeband, Papier-Klebebänder, Papierklebebänder, Klebe-Rollen, Kleberollen, Klebebänder, Bürobedarf, Büromaterial, Bastelklebeband, Bastelklebebänder, Bastel-Klebeband, Bastel-Klebebänder, Basteln, Haftnotiz, Haftnotizen, Haftnotizrollen, neonfarbene Klebebänder, neonfarbenes Klebeband, Haftmarker, Papier-Haftmarker, Haftzettel, Haftnotizzettel, Lesezeichen, Klebezettel, Haftnotiz-Rollen, Memoblock, Notizzettel, Post-it, Post-its, Haftnotizenabroller, Haftnotizpult, Haftnotizspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
200625
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.