Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra CRYSTAL Tape, transparentes Buchreparaturklebeband, PP 68 my, Breite 50 mm x Länge 20 m, im schwarzen Abroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra CRYSTAL Tape, transparentes Buchreparaturklebeband, PP 68 my, Breite 50 mm x Länge 20 m, im schwarzen Abroller
Normalansicht - Ecobra CRYSTAL Tape, transparentes Buchreparaturklebeband, PP 68 my, Breite 50 mm x Länge 20 m, im schwarzen Abroller
Artikel-Nr.:
     C609-200210
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     200210
EAN/GTIN:
     4011123671103
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Folien Abroller

Ecobra CRYSTAL Tape, transparentes Buchreparaturklebeband, PP 68 my, Breite 50 mm x Länge 20 m, im schwarzen Abroller

ECOBRA CRYSTAL Tape
transparentes Buchreparaturklebeband
Das extrem transparente Klebeband aus PP mit einer Stärke von 68 my ist besonders reißfest und alterungsbeständig. Das Band besitzt eine sehr hohe Klebestärke speziell auf Papier, Karton und Pappe. Daher vor allem zum Reparieren von Büchern bzw. Schulbüchern, Schulheften, Broschüren oder Zeitschriften geeignet.
Gerollt auf Plastikkern Ø 1“, neutrale Lasche, Breite 50 mm, im schwarzen Abroller, einzeln eingeschweißt.

Artikeldetails:

  • Transparentes Buchreparaturklebeband, kristallklar
  • Aus PP (Polypropylen), 68 my
  • Breite 50 mm x Länge 20 Meter
  • Besonders reißfest und alterungsbeständig
  • Sehr hohe Klebestärke speziell auf Papier, Karton und Pappe
  • Zum Reparieren von Büchern bzw. Schulbüchern, Schulheften, Broschüren oder Zeitschriften bestens geeignet
  • Gerollt auf Plastikkern Ø 1“, neutrale Lasche
  • Im schwarzen Abroller
Weitere Suchbegriffe: Folienabroller, Packpapier-Abroller, Tischabroller Papier Folien, klebeabroller 50mm, folien abroller, Klebefilm, Klebefilme, Klebe-Filme, Klebestreifen, Klebeband, Klebe-Band, Klebebänder, Klebebaender, Handabroller Klebeband, Klebefilm transparent, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischspender, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, PP-Klebeband, Klebe-Rollen, Kleberollen, Dokumentenfilme, Dokumentenfilms, Buchreparatur-Klebeband, Buchreparatur-Klebebänder, Buchreparatur-Klebebaender, Polypropylen-Klebeband, Polypropylen-Klebebänder, Bürobedarf, Büromaterial, Bastelklebeband, Bastelklebebänder, Bastel-Klebeband, Bastel-Klebebänder, Basteln
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
200220
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.