Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstähle-Satz 12x12 ISO, 11-teilig Je 1 Drehmeissel ISO 1 R u. L, 2R, 4Q, 5R, 6R, 7R, 8, 9, 12, 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstähle-Satz 12x12 ISO, 11-teilig
Drehstähle-Satz 12x12 ISO, 11-teilig
Artikel-Nr.:
     C6014-89021
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     89021
EAN/GTIN:
     9004853890215
Suchbegriffe:
DIN 4972
DIN 4972 Drehmeißel
DIN 4972 gebogener Drehmeißel
Drehmeißel DIN 4972
  • Gerader Drehmeißel rechts ISO 1 / DIN 4971
  • Gerader Drehmeißel links ISO 1 / DIN 4971
  • Gebogener Drehmeißel rechts ISO 2 / DIN 4972
  • Breiter Drehmeißel ISO 4 / DIN 4976
  • Abges. Stirndrehmeißel rechts ISO 5 / DIN 4977
  • Abges. Seitendrehmeißel rechts ISO 6 / DIN 4980
  • Stechdrehmeißel rechts ISO 7 / DIN 4981
  • Innen-Drehmeißel ISO 8 / DIN 4973
  • Innen-Eckdrehmeißel ISO 9 / DIN 4974
  • Außengewinde-Drehmeißel ISO 12 / DIN 282
  • Innengewinde-Drehmeißel ISO 13 / DIN 283
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Drehstahl-Satz 12 x 12 mm ISO/DIN, 11-teilig:
Drehstähle mit Lötplatten aus Hartmetall
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.