Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p457383 Herst.-Nr.: 89020 EAN/GTIN: 9004853890208 |
| |
|
| | |
| - Gebogener Drehmeißel rechts ISO 2 / DIN 4972
- Abgesetzter Seitendrehmeißel rechts ISO 6 / DIN 4980
- Abgesetzter Seitendrehmeißel links ISO 6 / DIN 4980
- Stechdrehmeißel rechts ISO 7 / DIN 4981
- Innen-Drehmeißel ISO 8 / DIN 4973
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Paketdiensfähig: | Ja | Drehstahl-Satz 12 x 12 mm ISO/DIN, 5-teilig: | Drehstähle mit Lötplatten aus Hartmetall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebogener Drehmeißel DIN 4972, DIN 4980, DIN 4980 Drehmeißel, DIN 4980 Seitendrehmeißel, Drehmeißel DIN 4980, Seitendrehmeißel DIN 4980, DIN 4981, DIN 4981 Drehmeißel, DIN 4981 Stechdrehmeißel, Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, Drehmeißel Satz, Drehmeißelsatz, din 4972 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 61,94* | € 80,01* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 64,22* | € 80,73* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 65,95* | € 88,67* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 63,65* | € 94,18* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 111,97* | € 135,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|